Schneider Electric Lc1d150g7 | Kontaktör Iec 120vac 3p 150a | 2 mmr5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D150G7 Kontaktör Iec 120vac 3p 150a | AF9HYN 2MMR5

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D150G7 Kontaktör Iec 120vac 3p 150a

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9HYN Modeli: LC1D150G7Çapraz Referans: 2MMR5
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
€1,437.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kontaktör
ActionGeri alınmayan
Yardımcı İletişim Formu1NK / 1 YOK
Bobin Voltları120 VAC
Kontaktör TipiIEC
derinlik5.12 "
Muhafaza TipiAçılış
Tam Yük Amper-Endüktif150
Tam Yük Ampere Dirençli200
Yükseklik4.33 "
HP @ 3 Faz - 230V50
HP @ 3 Faz - 240V50
HP @ 3 Faz - 480V100
HP @ 3 Faz - 575V125
Hz50/60
Kutup sayısı3
UPC785901214519
genişlik4.33 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.44
Gemi yüksekliği (cm)19.05
Gemi uzunluğu (cm)20.83
Gemi genişliği (cm)17.27
HS kodu8536490065

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTam Yük Ampere DirençliActionBobin VoltlarıYükseklikHP @ 1 Faz - 120VHP @ 1 Faz - 230VHP @ 1 Faz - 240VHP @ 3 Faz - 208VÜcret
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13B7 Kontaktör Nema 24vac | AF6MKR 19YH59 T02AN13B7-Geri alınmayan24 VAC3.35 "1/311.01.5€598.04
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13BD Kontaktör Nema 24vdc | AF6MKT 19YH60 T02AN13BD-Geri alınmayan24 VDC3.35 "1/311.01.5€598.04
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13G7 Kontaktör Nema 120vac | AF6MKU 19YH61 T02AN13G7-Geri alınmayan120 VAC3.35 "1/311.01.5€598.04
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13T7 Kontaktör Nema 480vac | AF6MKW 19YH63 T02AN13T7-Geri alınmayan480 VAC3.35 "1/311.01.5€598.04
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13B7 Kontaktör Nema 24vac | AF6MLE 19YH71 T02BN13B7-Geri alınmayan24 VAC3.35 "122.03€775.37
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13BD Kontaktör Nema 24vdc | AF6MLF 19YH72 T02BN13BD-Geri alınmayan24 VDC3.35 "122.03€630.79
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13G7 Kontaktör Nema 120vac | AF6MLG 19YH73 T02BN13G7-Geri alınmayan120 VAC3.35 "122.03€630.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D150G7 Kontaktör Iec 120vac 3p 150a
€1,437.59 / Adet