SCHNEIDER ELECTRIC LTMR27DBD Motor Yöneticisi DeviceNet 24VDC 1.35-27A
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Motor Yönetim Sistemi |
Akım aralığı | 1.35 - 27A |
derinlik | 4.82 " |
Yükseklik | 2.4 " |
arayüzey | Cihaz ağı |
genişlik | 3.58 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.11 |
Gemi uzunluğu (cm) | 13.46 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Akım aralığı | arayüzey | Ücret | |
---|---|---|---|---|
LTMR08MBD | 0.40 - 8A | Modbus | €1,443.08 | |
LTMR27MBD | 1.35 - 27A | Modbus | €1,443.08 | |
LTMR100MBD | 5 - 100A | Modbus | €1,632.11 | |
LTMR08MFM | 0.40 - 8A | Modbus | €1,188.59 | |
LTMR27MFM | 1.35 - 27A | Modbus | €1,130.84 | |
LTMR100MFM | 5 - 100A | Modbus | €1,238.12 | |
LTMR08PBD | 0.40 - 8A | Profibüs DP | €1,399.89 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00