Schneider Electric Lub12 | Manyetik Motor Yolverici Iec 600vac | 5ab63 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHNEIDER ELECTRIC LUB12 Manyetik Motor Marş Iec 600vac | AG7CAZ 5AB63

SCHNEIDER ELECTRIC LUB12 Manyetik Motor Yolverici Iec 600vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7CAZ Modeli: LUB12Çapraz Referans: 5AB63
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
€390.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manyetik Motor Başlatıcı
ActionGeri alınmayan
Amper AC12
Yardımcı İletişim Formu1NK / 1 YOK
Bobin Voltları600 VAC
derinlik1.8 "
Muhafaza TipiAçılış
Yükseklik5"
HP @ 1 Faz - 120V1.5
HP @ 1 Faz - 230V2
HP @ 1 Faz - 240V2
HP @ 3 Faz - 208V3
HP @ 3 Faz - 230V3
HP @ 3 Faz - 240V3
HP @ 3 Faz - 460V7.5
HP @ 3 Faz - 480V7.5
HP @ 3 Faz - 575V10
Hz50/60
Kutup sayısı3
Aşırı Yük Rölesi Amp Ayarı12A'ya kadar
Başlangıç ​​TipiIEC Tarzı
genişlik6.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.88
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)17.27
Gemi genişliği (cm)14.22
HS kodu8536504000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHP @ 3 Faz - 240VAmper ACBobin VoltlarıHP @ 3 Faz - 460VHP @ 3 Faz - 480VHP @ 3 Faz - 575VAşırı Yük Rölesi Amp AyarıHP @ 1 Faz - 120VÜcret
SCHNEIDER ELECTRIC LUB32 Manyetik Motor Başlatıcı Iec 600vac 32a | AG7CBA 5AB64 LUB321032120 - 600 VAC20202532A'ya kadar2€551.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHNEIDER ELECTRIC LUB12 Manyetik Motor Yolverici Iec 600vac
€390.90 / Adet