SCHNEIDER ELECTRIC M9F22263 Iec Ek Koruyucu, 63A, Değer 240/415/440VAC
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | IEC Ek Koruyucu |
AC Voltaj Derecesi | 240/415/440VAC |
Aktüatör Tipi | Toggle |
Amper | 63A |
Eğri Tipi | C |
derinlik | 2.83 " |
uzunluk | 3.19 " |
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi | 10V AC'de 240kA |
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu | 2 AWG |
Min. Tel Boyutu | 18 AWG |
Montaj Stili | DIN Ray |
Kutup sayısı | 2 |
Faz | 1 |
Terminal bağlantısı | Vidalı kelepçe |
Seyahat Türü | Termal manyetik |
genişlik | 1.42 " |
Menşe Ülkesi | Fransa |
Model | Faz | AC Voltaj Derecesi | Amper | genişlik | Eğri Tipi | DC Gerilim Değerlendirmesi | derinlik | Maks. Alan sayısı Tel Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9F21101 | 1 | 240 / 415V AC | 1A | 0.71 " | B | 60V DC | 2.83 " | 8 AWG | €134.45 | |
M9F21102 | 1 | 240 / 415V AC | 2A | 0.71 " | B | 60V DC | 2.83 " | 8 AWG | €132.81 | |
M9F21103 | 1 | 240 / 415V AC | 3A | 0.71 " | B | 60V DC | 2.83 " | 8 AWG | €134.45 | |
M9F21105 | 1 | 240 / 415V AC | 5A | 0.71 " | B | 60V DC | 2.83 " | 8 AWG | €132.81 | |
M9F21108 | 1 | 240 / 415V AC | 8A | 0.71 " | B | 60V DC | 2.83 " | 8 AWG | €136.70 | |
M9F21110 | 1 | 240 / 415V AC | 10A | 0.71 " | B | 60V DC | 2.83 " | 8 AWG | €132.81 | |
M9F21113 | 1 | 240 / 415V AC | 13A | 0.71 " | B | 60V DC | 2.83 " | 8 AWG | €135.96 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00