Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHNEIDER ELECTRIC TM221CE24R Mantık Denetleyicisi 2A 10 Çıkış 100-240VAC | AH6HLP 35ZV69

SCHNEIDER ELECTRIC TM221CE24R Mantık Denetleyicisi 2A 10 Çıkış 100-240VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6HLP Modeli: TM221CE24RÇapraz Referans: 35ZV69
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
€728.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mantık Denetleyicisi
Amper2.0
derinlik3"
ekranLED
Yükseklik4.17 "
Giriş Gerilimi100 - 240 VAC
Bellek256 KB ve 640 KB RAM
Giriş Sayısı14 Dijital, 2 Analog
Çıkış Sayısı10
Çıkış TipiRöle
Bağlantı Noktası TürüEthernet (10/100 mbps), Modbus Seri (1xRJ45 - RS232 / RS485), USB Mini (Prog.), SD Kart
genişlik4.33 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.39
Gemi yüksekliği (cm)10.6
Gemi uzunluğu (cm)13.9
Gemi genişliği (cm)15.5
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Saat: Evet
  • Yuvalar: 2
  • Sayaçlar: 4
  • Zamanlayıcılar: Programlanabilir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış SayısıAmperderinlikgenişlikekranYükseklikGiriş Gerilimi+Ücret
SCHNEIDER ELECTRIC TM221C16R Kontrol Cihazı 24VDC / 240VAC Röle Kompakt | AH4UZF 35LX34 TM221C16R162.05.47 "5.51 "7 Segment LED'i4.17 "24VDC / 240VACkontrolör€586.02
SCHNEIDER ELECTRIC TM221C24R Kontrol Cihazı 24VDC 4.17 İnç Yükseklik Kompakt | AH4UZG 35LX35 TM221C24R242.05.47 "6.1 "7 Segment LED'i4.17 "24 VDCkontrolör€705.40
SCHNEIDER ELECTRIC TM221C24T Kontrol Cihazı 24VDC 6.10 inç genişlik Kompakt | AH4UZH 35LX36 TM221C24T242.05.47 "6.1 "7 Segment LED'i4.17 "24 VDCkontrolör€739.69
SCHNEIDER ELECTRIC TM221C40R Denetleyici 24VDC / 240VAC Röle 5.12 İnç Derinlik | AH4UZJ 35LX37 TM221C40R162.05.12 "7.48 "7 Segment LED'i4.24 "24VDC / 240VACkontrolör€795.91
SCHNEIDER ELECTRIC TM221CE16R Denetleyici 24VDC 4.17 İnç Yükseklik Ethernet Rölesi | AH4UZK 35LX38 TM221CE16R242.05.47 "5.51 "7 Segment LED'i4.17 "24 VDCkontrolör€682.67
SCHNEIDER ELECTRIC TM221CE16T Mantık Denetleyici 0.5A 7 Çıkışlar 24VDC | AH6HLN 35ZV68 TM221CE16T70.53"3.74 "7 Segment LED'i4.17 "24 VDCMantık Denetleyicisi€635.01
SCHNEIDER ELECTRIC TM221CE24T Mantık Denetleyici 0.5A 10 Çıkışlar 24VDC | AH6HLQ 35ZV70 TM221CE24T100.53"4.33 "7 Segment LED'i4.17 "24 VDCMantık Denetleyicisi€694.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHNEIDER ELECTRIC TM221CE24R Mantık Denetleyicisi 2A 10 Çıkış 100-240VAC
€728.71 / Adet