Schneider Electric Xald101h29h7 | Kontrol İstasyonu Basma Düğmesi 1no | 6hk24 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHNEIDER ELECTRIC XALD101H29H7 Kontrol İstasyonu Basmalı Düğme 1no | AG7EQE 6HK24

SCHNEIDER ELECTRIC XALD101H29H7 Kontrol İstasyonu Basmalı Buton 1no

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7EQE Modeli: XALD101H29H7Çapraz Referans: 6HK24

İle alın Mayıs 6, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€102.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basmalı Düğme Kontrol İstasyonu
ActionAnlık
İletişim Formu1 YOK
İletişim değerlendirmesi3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDC
derinlik2.68 "
Muhafaza RengiYeşil
Muhafaza Malzemesipolikarbonat
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
Yükseklik2"
IP Rating65
NEMA Temas Derecelendirme TanımlamaA600 / Q600
NEMA Değerlendirmesi4X, 13
Operatör Sayısı1
beden22mm
Operatör TipiPush Button
genişlik2.68 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu9032896085

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Actionİletişim FormuNEMA DeğerlendirmesiOperatör SayısıOperatör RengibedenOperatör TipiÜcret
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKY201 Kontrol İstasyonu 1no / 1nc | AF9GKR 2ER74 9001GÖKYÜZÜ201Basmalı Düğme Kontrol İstasyonuAnlık / Anlık1NO / 1NC4X2-30mmPush Button€545.93
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK11 Kontrol İstasyonu Butonu 1no / 1nc | AF9JHC 2NMC3 9001KYK11Basmalı Düğme Kontrol İstasyonuAnlık1NO / 1NC1, 3, 4, 131-30mmPush Button€290.82
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK14 Kontrol İstasyonu Mantar 1no / 1nc | AF9JHG 2NMC7 9001KYK14Basmalı Düğme Kontrol İstasyonuAnlık1NO / 1NC1, 3, 4, 131-30mmMantar Kafalı Basmalı Düğme€423.45
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK21 Kontrol İstasyonu Butonu 2no / 2nc | AF9JHH 2NMC8 9001KYK21Basmalı Düğme Kontrol İstasyonuAnlık / Anlık2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmBasma Düğmesi / Basma Düğmesi€508.73
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK23 Kontrol İstasyonu Butonu 2no / 2nc | AF9JHK 2NMD1 9001KYK23Basmalı Düğme Kontrol İstasyonuAnlık2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmBasma Düğmesi / Basma Düğmesi€551.93
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK25 Kontrol İstasyonu Basmalı Buton 2no/2nc | AF9JHM 2NMD3 9001KYK25Basmalı Düğme Kontrol İstasyonuAnlık / Anlık2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmBasma Düğmesi / Basma Düğmesi€490.85
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYK26 Kontrol İstasyonu Basmalı Buton 2no/2nc | AF9JHN 2NMD4 9001KYK26Basmalı Düğme Kontrol İstasyonuAnlık / Anlık2NO / 2NC1, 3, 4, 132-30mmBasma Düğmesi / Basma Düğmesi€489.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHNEIDER ELECTRIC XALD101H29H7 Kontrol İstasyonu Basmalı Buton 1no
€102.61 / Adet