Schneider Electric Xald164h29h7 | 6hk26 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHNEIDER ELECTRIC XALD164H29H7 E-stop Kontrol İstasyonu 40mm Mantar 1nc | AG7EQG 6HK26

SCHNEIDER ELECTRIC XALD164H29H7 E-stop Kontrol İstasyonu 40mm Mantar 1nc

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7EQG Modeli: XALD164H29H7Çapraz Referans: 6HK26
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
€116.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basmalı Düğme Kontrol İstasyonu
ActionAnlık
İletişim Formu1NC
İletişim değerlendirmesi3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDC
derinlik2.68 "
Muhafaza RengiAçık Gri ve Koyu Gri
Muhafaza Malzemesipolikarbonat
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
Yükseklik2"
IP Rating65
NEMA Temas Derecelendirme TanımlamaA600 / Q600
NEMA Değerlendirmesi4X, 13
Operatör Sayısı1
Operatör RengiKırmızı
beden22mm
Operatör Tipi40mm Mantar Başlı Basmalı Düğme
UPC785901617730
genişlik2.68 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu9032896085

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenActionİletişim değerlendirmesiOperatör TipigenişlikderinlikMuhafaza MalzemesiYükseklikÜcret
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYG1Y1 E-stop Kontrol İstasyonu Mantar 1nc | AG7DGD 5GEL0 9001KYG1Y130mmİtme / Çekme3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDC, 10A @ 600VAC / DCMantar Kafalı Basmalı Düğme4"5.5 "Alüminyum Döküm3.625 "€502.96
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYG1Y2 E-stop Kontrol İstasyonu Mantar 1nc | AG7DGE 5GEL1 9001KYG1Y230mmSerbest Bırakmak İçin Dön3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDC, 10A @ 600VAC / DCMantar Kafalı Basmalı Düğme4"5.5 "Alüminyum Döküm3.625 "€653.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHNEIDER ELECTRIC XALD164H29H7 E-stop Kontrol İstasyonu 40mm Mantar 1nc
€116.38 / Adet