Schneider Electric Xalk178eh7 | Kontrol İstasyonu Duvara Montaj 40mm 1no/1nc | 33hp28 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHNEIDER ELECTRIC XALK178EH7 Kontrol İstasyonu Duvar Montajı 40mm 1no / 1nc | AG3FDM 33HP28

SCHNEIDER ELECTRIC XALK178EH7 Kontrol İstasyonu Duvar Montajı 40mm 1no/1nc

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3FDM Modeli: XALK178EH7Çapraz Referans: 33HP28
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
€260.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basmalı Düğme Kontrol İstasyonu
Actionmuhafaza
İletişim Formu1NO / 1NC
İletişim değerlendirmesi1.2A @ 600VAC, 0.55A @ 125VDC, 0.27A @ 250VDC, 0.1A @ 600VDC, 6A @ 120VAC, 3A @ 240VAC
derinlik3.6 "
Muhafaza RengiAçık Gri ve Sarı
Muhafaza Malzemesipolikarbonat
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
Baş MalzemesiPlastik
Yükseklik2.67 "
merkezISO M20
IP Rating65
MontajDuvar
NEMA Temas Derecelendirme TanımlamaA600 / Q600
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Operatör Sayısı1
Pilot Işık Sayısı0
Operatör RengiKırmızı
beden22mm
Operatör Tipi40mm Mantar Başlı Buton
genişlik2.67 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8538908080

Ürün Detayı:

  • Mekanik Kilit (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletişim FormuÜcret
SCHNEIDER ELECTRIC XALK178FH7 Kontrol İstasyonu Duvar Montajı 40mm Ip65 2nc | AG3FDN 33HP29 XALK178FH72NC€248.68
SCHNEIDER ELECTRIC XALK178H7 Kontrol İstasyonu Duvar Montajı 40mm Ip65 1nc | AG3FDQ 33HP31 XALK178H71NC€258.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHNEIDER ELECTRIC XALK178EH7 Kontrol İstasyonu Duvar Montajı 40mm 1no/1nc
€260.26 / Adet