Schneider Electric Xalk178gh7 | Kontrol İstasyonu Duvarı 40mm IP65 1no/2nc | 33hp30 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHNEIDER ELECTRIC XALK178GH7 Kontrol İstasyonu Duvarı 40mm Ip65 1no/2nc | AG3FDP 33HP30

SCHNEIDER ELECTRIC XALK178GH7 Kontrol İstasyonu Duvarı 40mm Ip65 1no/2nc

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3FDP Modeli: XALK178GH7Çapraz Referans: 33HP30
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
€340.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basmalı Düğme Kontrol İstasyonu
Actionmuhafaza
İletişim Formu1NO / 2NC
İletişim değerlendirmesi1.2A @ 600VAC, 0.55A @ 125VDC, 0.27A @ 250VDC, 0.1A @ 600VDC, 6A @ 120VAC, 3A @ 240VAC
derinlik3.6 "
Muhafaza RengiAçık Gri ve Sarı
Muhafaza Malzemesipolikarbonat
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
Baş MalzemesiPlastik
Yükseklik2.67 "
merkezISO M20
IP Rating65
MontajDuvar
NEMA Temas Derecelendirme TanımlamaA600 / Q600
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Operatör Sayısı1
Pilot Işık Sayısı0
Operatör RengiKırmızı
beden22mm
Operatör Tipi40mm Mantar Başlı Buton
genişlik2.67 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8537109070

Ürün Detayı:

  • Mekanik Kilit (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletişim FormuÜcret
SCHNEIDER ELECTRIC XALK198H7 Kontrol İstasyonu Duvar Mnt 40mm A600 / q600 | AG3FDR 33HP32 XALK198H71NC€182.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHNEIDER ELECTRIC XALK178GH7 Kontrol İstasyonu Duvarı 40mm Ip65 1no/2nc
€340.57 / Adet