<span Class='notranslate'>Schneider Electric </span> Xb4bw36g5 | Illuminated Push Button 22mm 1no/1nc Blue | 21ag04 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW36G5 Aydınlatmalı Buton 22mm 1no / 1nc Mavi | AF7GZA 21AG04

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW36G5 Illuminated Push Button 22mm 1no/1nc Blue

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7GZA Modeli: XB4BW36G5Çapraz Referans: 21AG04

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€186.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Işıklı Basma Düğmesi
ActionAnlık
Temel malzemeMetal
ÇerçeveKrom Kaplama Metal
RenkMavi
İletişim Formu1NO / 1NC
İletişim değerlendirmesi10A @ 600 VAC
Baş MalzemesiMetal
IP Rating65
Lamba Modülü TipiTam Voltaj
Lamba Modülü Gerilimi120 VAC
Lamba TipiLED
Lamba voltajı120 VAC
NEMA Temas Derecelendirme TanımlamaA600 / Q600
NEMA Değerlendirmesi4, 4X, 13
Operatör Sayısı1
beden22mm
Terminal bağlantısıBasınç plakası
Operatör TipiMuhafız Yok, Yuvarlak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8536509035

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelLamba TipiActionÇerçeveLamba voltajıNEMA DeğerlendirmesibedenOperatör TipiRenkÜcret
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW36B5 Aydınlatmalı Buton 22mm 1no / 1nc Mavi | AF7GZB 21AG05 XB4BW36B5LEDAnlıkKrom Kaplama Metal24VAC/DC4, 4X, 1322mmMuhafız Yok, YuvarlakMavi€186.05
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1GH13 Işıklı Buton 30mm Yeşil 6VAC | AH2QML 2XVU9 9001KR9P1GH13AkkorKorunan Çekme / Devamlı İtmeKrom Kaplama Çinko Döküm6 VAC1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1330mm41mm Mantar BaşlığıYeşil€492.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW36G5 Illuminated Push Button 22mm 1no/1nc Blue
€186.05 / Adet