Schneider Electric Xb5aw33g5 | Işıklı Buton Led 120v Yeşil | 21ag60 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33G5 Işıklı Basmalı Buton Ledli 120v Yeşil | AF7HBC 21AG60

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33G5 Işıklı Buton Led 120v Yeşil

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7HBC Modeli: XB5AW33G5Çapraz Referans: 21AG60
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
€183.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Işıklı Basma Düğmesi
ActionAnlık / Anlık
Temel malzemePlastik
ÇerçevePlastik
RenkYeşil
İletişim Formu1NO / 1NC
İletişim değerlendirmesi10A @ 600 VAC
Baş MalzemesiPlastik
IP Rating65, 66 önyükleme için
Lamba Modülü TipiTam Voltaj
Lamba Modülü Gerilimi110 - 120 VAC
Lamba TipiLED
Lamba voltajı110 - 120 VAC
NEMA Değerlendirmesi4, 4X, 13
Yedek Lamba6Hz61
beden22mm
Terminal bağlantısıVidalı kelepçe
Operatör TipiYıkama Düğmesi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8536509035

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelActionÇerçeveRenkIP RatingLamba Modülü GerilimiLamba voltajıNEMA DeğerlendirmesiÜcret
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3565 Aydınlatmalı Butonlu Operatör 22mm Turuncu | AG7EUN 6HM03 XB5AW3565AnlıkÇift yalıtımlı PlastikPortakal66250V250V4X, 13€141.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33G5 Işıklı Buton Led 120v Yeşil
€183.50 / Adet