Schneider Electric Xvbc9m | Flaşör 70mm Sesli Siren 0.05 A | 6hm53 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHNEIDER ELECTRIC XVBC9M Flaşör 70 mm Sesli Siren 0.05 A | AG7EVQ 6HM53

SCHNEIDER ELECTRIC XVBC9M Beacon 70mm Sesli Siren 0.05 A

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7EVQ Modeli: XVBC9MÇapraz Referans: 6HM53

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€583.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Işıldak Duyulabilir Siren, 70mm
RenkSiyah
Mevcut Çizim0.05A
Çap2.75 "
Yükseklik2.5 "
Gövde MalzemesiABS + Polikarbonat
NEMA Değerlendirmesi12
Çalışma Sıcaklığı.-13 ila 122 Derece F
PUANNEMA 12, IP65
Ses seviyesi75 ila 90 dB
UPC785901845973
Gerilim120-230 VAC
Watt6 için 11.5

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8531800040

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMevcut ÇizimSes seviyesiGerilimWattÜcret
SCHNEIDER ELECTRIC XVBC9B Flaşör 70 mm Sesli Siren 0.02 A | AG7EVP 6HM52 XVBC9B0.02A90 dB12 - 48 VDC0.24 için 0.96€359.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHNEIDER ELECTRIC XVBC9M Beacon 70mm Sesli Siren 0.05 A
€583.92 / Adet