SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AH3 Işıksız Buton Operatörü Yeşil
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Düğme Operatörü |
Action | Push-On / Push-Off |
Temel malzeme | Plastik |
Çerçeve | Çift yalıtımlı Plastik |
Çerçeve malzemesi | Çift İzoleli Plastik |
Renk | Yeşil |
Baş Malzemesi | Plastik |
IP Rating | 66 |
NEMA Değerlendirmesi | 1, 2, 3, 4, 4X, 13 |
Operatör Sayısı | 1 |
beden | 22mm |
Operatör Tipi | Muhafız Yok |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 5.08 |
Gemi genişliği (cm) | 3.3 |
HS kodu | 8538908080 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00