SCHNEIDER ELECTRIC ZB6DF3 Aydınlatmalı Buton Operatörü 16mm Yeşil
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Işıklı Basma Düğmesi |
Action | muhafaza |
Temel malzeme | Plastik |
Çerçeve | Çift yalıtımlı Plastik |
Renk | Yeşil |
Baş Malzemesi | Plastik |
IP Rating | 65 |
Lamba Modülü Tipi | Modül Dahil Değildir |
Lamba Modülü Gerilimi | Modül Dahil Değildir |
Lamba Tipi | LED |
Lamba voltajı | Kullanılan Modüle bağlı |
NEMA Değerlendirmesi | 4, 4X, 13 |
Yedek Lamba | Mfr. No. ZB6EB1B'den ZB6EH0B'ye |
beden | 16mm |
Operatör Tipi | Dikdörtgen Doğrudan Etkili Yıkama Düğmesi |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 3.3 |
Gemi genişliği (cm) | 2.79 |
HS kodu | 8536509031 |
PLATFORM | Model | Renk | Operatör Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
ZB6AF3 | Yeşil | Doğrudan Vekil Sifon Düğmesi | €28.99 | ||
ZB6AF4 | Kırmızı | Doğrudan Vekil Sifon Düğmesi | €26.93 | ||
ZB6CF3 | Yeşil | Kare Doğrudan Vuruşlu Flush Düğmesi | €27.58 | ||
ZB6CF4 | Kırmızı | Kare Doğrudan Vuruşlu Flush Düğmesi | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ZB6DF1 | Beyaz | Dikdörtgen Doğrudan Etkili Yıkama Düğmesi | €28.98 | ||
ZB6DF4 | Kırmızı | Dikdörtgen Doğrudan Etkili Yıkama Düğmesi | €29.62 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00