Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHUNK 0207929 Hydraulic Chuck, 20 mm Shank Dia, 12 mm Hole Dia, 24 mm Nose Dia, 50.50 mm Projection | CU2FCF 45TA39

SCHUNK 0207929 Hidrolik Ayna, 20 mm Şaft Çapı, 12 mm Delik Çapı, 24 mm Burun Çapı, 50.50 mm Projeksiyon

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CU2FCF Model: 0207929Çapraz Referans: 45TA39
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
€152.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+atmak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
SCHUNK 0224416 Hidrolik Ayna, 1-1/4 İnç Şaft Çapı, 1 İnç Delik Çapı, 35.50 mm Burun Çapı | CU2FAW 45TA95 0224416atmak€147.00
SCHUNK 0224408 Hidrolik Ayna, 1-1/4 İnç Şaft Çapı, 1/2 İnç Delik Çapı, 35.50 mm Burun Çapı | CU2FAX 45TA87 0224408atmak€147.00
SCHUNK 0224404 Hidrolik Ayna, 1-1/4 İnç Şaft Çapı, 1/4 İnç Delik Çapı, 35.50 mm Burun Çapı | CU2FAY 45TA83 0224404atmak€147.00
SCHUNK 0224422 Hidrolik Ayna, 1-1/4 İnç Şaft Çapı, 10 mm Delik Çapı, 35.50 mm Burun Çapı, İçten Soğutma | CU2FAZ 45TA97 0224422atmak€233.87
SCHUNK 0224411 Hidrolik Ayna, 1-1/4 İnç Şaft Çapı, 11/16 İnç Delik Çapı, 35.50 mm Burun Çapı | CU2FBA 45TA90 0224411atmak€147.00
SCHUNK 0224423 Hidrolik Ayna, 1-1/4 İnç Şaft Çapı, 12 mm Delik Çapı, 35.50 mm Burun Çapı, İçten Soğutma | CU2FBB 45TA98 0224423atmak€233.87
SCHUNK 0224413 Hidrolik Ayna, 1-1/4 İnç Şaft Çapı, 13/16 İnç Delik Çapı, 35.50 mm Burun Çapı | CU2FBC 45TA92 0224413atmak€147.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHUNK 0207929 Hidrolik Ayna, 20 mm Şaft Çapı, 12 mm Delik Çapı, 24 mm Burun Çapı, 50.50 mm Projeksiyon
€152.20 / Adet