İskoç 35 3/4x66 Yeşil | Elektrik Bandı 3/4 X 66 Feet 7 Mil Yeşil | 2a231 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCOTCH 35 3 / 4X66 YEŞİL Elektrik Bandı 3/4 x 66 Ayaklar 7 Mil Yeşil | AB8WHU 2A231

SCOTCH 35 3/4X66 YEŞİL Elektrik Bandı 3/4 x 66 Feet 7 Mil Yeşil

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8WHU Model: 35 3/4X66 YEŞİLÇapraz Referans: 2A231
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
€16.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrik bandı
Tutunma gücü20 oz./inç.
yapıştırıcıBasınca Duyarlı Kauçuk
RenkYeşil
uzunluk66ft.
MalzemeVinil
Maks. Voltaj600
Performans Sıcaklığı220 Dereceye Kadar F
ShapeSürekli Rulo
Sıcaklık aralığı32 Derece ila 220 Derece F
Gerilme direnci17 lb./in.
Kalınlık7milyon.
genişlik3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)23.11
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu3919102020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • UV Dayanımı (Yok)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkÜcret
SCOTCH 35 3/4X66 BEYAZ Elektrik Bandı 3/4 x 66 Feet 7 Mil Beyaz | AB8WHQ 2A228 35 3 / 4X66 BEYAZBeyaz€16.73
SCOTCH 35 3/4X66 KIRMIZI Elektrik Bandı 3/4 İnç x 66 Feet 7 Mil Kırmızı | AB8WHR 2A229 35 3 / 4X66 KIRMIZIKırmızı€16.73
SCOTCH 35 3 / 4X66 MAVİ Elektrik Bandı 3/4 x 66 Ayaklar 7 Mil Mavi | AB8WHT 2A230 35 3 / 4X66 MAVİMavi€16.73
SCOTCH 35 3 / 4X66 SARI Elektrik Bandı 3/4 x 66 Ayaklar 7 Mil Sarı | AB8WHV 2A232 35 3 / 4X66 SARISarı€16.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCOTCH 35 3/4X66 YEŞİL Elektrik Bandı 3/4 x 66 Feet 7 Mil Yeşil
€16.73 / Adet