SCOTCH 375 Karton Bant Şeffaf 48mm x 914m PK6
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Karton Sızdırmazlık Bandı |
Tutunma gücü | 55 oz./inç. |
yapıştırıcı | Sentetik Kauçuk / Reçine Sıcak Eriyik |
uzunluk | 914m |
Malzeme | Polipropilen |
Performans Sıcaklığı | -10 Derece ila 140 Derece F |
Shape | Sürekli Rulo |
Gerilme direnci | 35 lb./in. |
Kalınlık | 3.1milyon. |
genişlik | 48mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 19.87 |
Gemi yüksekliği (cm) | 31.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 34.54 |
Gemi genişliği (cm) | 35.56 |
HS kodu | 3919102055 |
PLATFORM | Model | Malzeme | Tutunma gücü | yapıştırıcı | Performans Sıcaklığı | Shape | Gerilme direnci | Kalınlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
373+ | Polipropilen | 50 oz./inç. | Sentetik Kauçuk / Reçine Sıcak Eriyik | 40 Derece ila 80 Derece F | Sürekli Rulo | 30 lb./in. | 2.5milyon. | 72mm | €28.06 | ||
373 | Polipropilen | 50 oz./inç. | Sentetik Kauçuk / Reçine Sıcak Eriyik | 40 Derece ila 80 Derece F | Sürekli Rulo | 30 lb./in. | 2.5milyon. | 72mm | €18.41 | ||
355 | Polyester | 78 oz./inç. | Sentetik Kauçuk / Reçine Sıcak Eriyik | -60 Derece ila 150 Derece F | Sürekli Rulo | 67 lb./in. | 3.4milyon. | 48mm | €36.58 | ||
373 | Polipropilen | 50 oz./inç. | Sentetik Kauçuk / Reçine Sıcak Eriyik | 40 Derece ila 80 Derece F | Sürekli Rulo | 30 lb./in. | 2.5milyon. | 48mm | €29.10 | ||
373 | Polipropilen | 50 oz./inç. | Sentetik Kauçuk / Reçine Sıcak Eriyik | 40 Derece ila 80 Derece F | Sürekli Rulo | 30 lb./in. | 2.5milyon. | 72mm | €50.86 | ||
375 | Polipropilen | 55 oz./inç. | Sentetik Kauçuk / Reçine Sıcak Eriyik | 40 Derece ila 80 Derece F | Sürekli Rulo | 35 lb./in. | 3.1milyon. | 72mm | €25.59 | ||
375 | Polipropilen | 55 oz./inç. | Sentetik Kauçuk / Reçine Sıcak Eriyik | 40 Derece ila 80 Derece F | Sürekli Rulo | 35 lb./in. | 3.1milyon. | 48mm | €24.10 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00