<span Class='notranslate'>Scotchmate </span> Sj3507 | Thin Loop White 1 Inch X 25yds - Pk4 | 2gjk8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCOTCHMATE SJ3507 İnce Döngü Beyaz 1 İnç x 25yds - 4'lü Paket | AB9YMU 2GJK8

SCOTCHMATE SJ3507 Thin Loop White 1 Inch x 25yds - Pack Of 4

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9YMU Model: SJ3507Çapraz Referans: 2GJK8
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
€297.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tekrar Kapatılabilir Bağlantı Elemanı
Yapıştırıcı tipiAkrilik Yapıştırıcı
Destek MalzemesiPolyester
RenkBeyaz
Alev geciktiriciYok hayır
Kanca ve Döngü Tipidöngü
uzunluk25 yıl.
ShapeBoy Kesme
Kesme Dayanımı18 psi
genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.26
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu5806102400
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Characteristics: Covered with Thousands of Soft, Pliable Loops, Providing for a Limited Number of Openings and Closings. Has an Acrylic Pressure Sensitive Adhesive on the Backside.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDestek MalzemesiRenkuzunlukKesme DayanımıgenişlikÜcret
SCOTCHMATE MP3560 Bağlantı Elemanı Tekrar Kapatılabilir - 2'li Paket | AA9TDZ1F219 MP3560PolipropilenTemizle5 yıl.22 psi1"€524.06
SCOTCHMATE SJ3533N Döngü Tekrar Kapatılabilir Bağlantı Elemanı Siyah 1 x 50yd - 3'lü Paket | AB9HRB 2DEE6 SJ3533N-Siyah50 yıl.-1"€708.75
SCOTCHMATE SJ3526N Kanca Tekrar Kapatılabilir Bağlantı Elemanı Beyaz 2 İnç x 50yd - 2'li Paket | AB9HRQ 2DEG8 SJ3526N-Beyaz50 yıl.-2"€1,553.04
SCOTCHMATE SJ3523 Döngü Tekrar Kapatılabilir Bağlantı Elemanı Siyah 1 x 50yd - 3'lü Paket | AB9HTA 2DEJ3 SJ3523-Siyah50 yıl.-1"€1,201.61
SCOTCHMATE SJ3506 İnce Kanca Beyaz 1 İnç x 25yds - 4'lü Paket | AB9YMT 2GJK7 SJ3506PolipropilenBeyaz25 yıl.42.4 psi1"€297.98
SCOTCHMATE SJ3522 Kanca Siyah 1 İnç x 50yds - 3'lü Paket | AB9YMV 2GJK9 SJ3522-Siyah50 yıl.-1"€1,201.61
SCOTCHMATE SJ3530 Kanca Siyah 1 İnç x 50yds - 3'lü Paket | AB9YMW 2GJL2 SJ3530-Siyah50 yıl.-1"€565.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCOTCHMATE SJ3507 Thin Loop White 1 Inch x 25yds - Pack Of 4
€297.98 / Adet