SE-KURE ONV-360-60 Tam Kubbeli Ayna 60 inç 60 fit
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tam Kubbe Ayna |
Yaklaşık. Görüş Mesafesi | 60 ft. |
destek | Geri dönüş yok |
Çap | 60 " |
Kubbe Yüksekliği | 22 " |
objektif Malzeme | Akrilik |
Montaj Yeri | Tavan veya asılı |
Jant Tipi | Jant yok |
Görüş açısı | 360 Derece |
Gemi ağırlığı (kg) | 93.44 |
Gemi yüksekliği (cm) | 86.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 193.04 |
Gemi genişliği (cm) | 193.04 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00