Seaward Ss200r Güneş Işınım Ölçer, Usb | 39n146 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SEAWARD SS200R Solarlink Test Kiti Pv150 Solarcerts 388a915; Lcd Ekran, Pil | AC8EEK 39N146

SEAWARD SS200R Solarlink Test Kiti Pv150 Solarcerts 388a915; Lcd Ekran, Pil

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8EEK Modeli: SS200RÇapraz Referans: 39N146

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€1,407.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güneş Işınım Ölçer
Otomatik KapanmaEvet
Veri kaydıY
ekranLCD
arayüzeyUSB
Güç Kaynağıpil
Sıcaklık. menzil0 ila 50 Derece C

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu9030310000
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Detayı:

  • Yarım küreden yayılan güneş radyasyonlarının akı yoğunluklarını ölçmek için tasarlanmış güneş ışınım ölçer
  • Çatı eğimini ölçmek için yerleşik bir eğim ölçer, çatı yönünü ölçmek için bir pusula ve ortam havasını ve modül sıcaklığını ölçmek için bir termometre içerir
  • Gerçek zamanlı ışık şiddeti sağlamak için kablosuz olarak PV150 / PV200 / PV210 ve Solar Utility Pro'ya bağlanır
  • Pusula Yön Aralığı (0 ila 360 Derece)
  • Eğim Ölçer Aralığı (0 ila 90 Derece)
  • Işınlama Aralığı (100-1200 W / m2)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
SEAWARD SS100 Güneş Işınım Ölçer | AC8EEJ 39N145 SS100€921.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SEAWARD SS200R Solarlink Test Kiti Pv150 Solarcerts 388a915; Lcd Ekran, Pil
€1,407.51 / Adet