SECURALL A290 Yanıcı Güvenlik Teneke Saklama Dolabı, Kendiliğinden Kapanan/Mandallı, Sürgülü Kapı, 90 Galon
Öğe: CJ6QVE
Model: A290
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yanıcı Sıvı Güvenlik Kabini |
Kapasite | 90 Galon |
Renk | Sarı |
derinlik | 31 " |
Kapı Tipi | Kayar kapı |
Yükseklik | 65 " |
Tutar | 18/5 Galon Güvenlik Tenekeleri |
Mandal Tipi | Kendiliğinden Kapanan, Kendiliğinden Kilitlenen |
Raf Sayısı | 2 |
genişlik | 31 " |
PLATFORM | Model | Kapasite | Kapı Tipi | Tutar | Raf Sayısı | Yükseklik | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A102 | 4 Galon | Standart Kapı | Muhtelif Boyutlu Konteynerler | 1 | 22 " | Sarı | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A302 | 4 Galon | Güvenli-T-Kapı | Muhtelif Boyutlu Konteynerler | 1 | 24 " | Sarı | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A105 | 12 Galon | Standart Kapı | Muhtelif Boyutlu Konteynerler | 1 | 35 " | Sarı | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A305 | 12 Galon | Güvenli-T-Kapı | Muhtelif Boyutlu Konteynerler | 1 | 37 " | Sarı | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A110 | 16 Galon | Standart Kapı | Muhtelif Boyutlu Konteynerler | 1 | 44 " | Sarı | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A310 | 16 Galon | Güvenli-T-Kapı | Muhtelif Boyutlu Konteynerler | 1 | 46 " | Sarı | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A130 | 30 Galon | Standart 2 Kapılı | 6/5 Galon Güvenlik Tenekeleri | 1 | 44 " | Sarı | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00