SECURALL A345-SS Yanıcı Madde Saklama Dolabı, Paslanmaz Çelik, Kendiliğinden Kapanan/Mandallı, Safe-T-Kapılı, 45 Galon
Öğe: CJ6RAU
Modeli: A345-SS
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yanıcı Sıvı Güvenlik Kabini |
Kapasite | 45 Galon |
derinlik | 18 " |
Kapı Tipi | Güvenli-T-Kapı |
Yükseklik | 67 " |
Tutar | 9/5 Galon Güvenlik Tenekeleri |
Mandal Tipi | Kendiliğinden Kapanan, Kendiliğinden Kilitlenen |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Raf Sayısı | 2 |
genişlik | 43 " |
Model | Kapasite | Kapı Tipi | Tutar | Raf Sayısı | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A105-SS | 12 Galon | Standart Kapı | Muhtelif Boyutlu Konteynerler | 1 | 35 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A305-SS | 12 Galon | Güvenli-T-Kapı | Muhtelif Boyutlu Konteynerler | 1 | 37 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A110-SS | 16 Galon | Standart Kapı | Muhtelif Boyutlu Konteynerler | 1 | 44 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A310-SS | 16 Galon | Güvenli-T-Kapı | Muhtelif Boyutlu Konteynerler | 1 | 46 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A130-SS | 30 Galon | Standart 2 Kapılı | 6/5 Galon Güvenlik Tenekeleri | 1 | 44 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A330-SS | 30 Galon | Güvenli-T-Kapı | 6/5 Galon Güvenlik Tenekeleri | 1 | 46 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A131-SS | 30 Galon | Standart 2 Kapılı | Muhtelif Boyutlu Konteynerler | 1 | 35 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00