SECURALL C260 Asitler/ Aşındırıcılar Saklama Dolabı, Kendiliğinden Kapanan/ Kendiliğinden Kilitlenen, Sürgülü Kapı, 60 Galon
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Aşındırıcı Güvenlik Kabini |
Kapasite | 60 Galon |
Renk | Mavi |
derinlik | 31 " |
Kapı Tipi | Kayar kapı |
Yükseklik | 65 " |
Tutar | 12/5 Galon Güvenlik Tenekeleri |
Mandal Tipi | Kendiliğinden Kapanan, Kendiliğinden Kilitlenen |
Raf Sayısı | 2 |
genişlik | 31 " |
PLATFORM | Model | Kapasite | Raf Sayısı | Kapı Tipi | Tutar | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C124 | 24 Galon | 1 | Standart 2 Kapılı | Muhtelif Boyutlu Konteynerler | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
C224 | 24 Galon | 1 | Kayar kapı | Muhtelif Boyutlu Konteynerler | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
C130 | 30 Galon | 1 | Standart 2 Kapılı | 6/5 Galon Güvenlik Tenekeleri | 44 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
C230 | 30 Galon | 1 | Kayar kapı | 6/5 Galon Güvenlik Tenekeleri | 44 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
C330 | 30 Galon | 1 | Güvenli-T-Kapı | 6/5 Galon Güvenlik Tenekeleri | 46 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
C145 | 45 Galon | 2 | Standart 2 Kapılı | 9/5 Galon Güvenlik Tenekeleri | 65 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
C245 | 45 Galon | 2 | Kayar kapı | 9/5 Galon Güvenlik Tenekeleri | 65 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00