SECURALL L224 Laboratuvar Yanıcı Madde Saklama Dolabı, Kendiliğinden Kapanan/ Kendinden Sürgülü, Sürgülü Kapı, 24 Galon
Öğe: CJ6QXV
Model: L224
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yanıcı Sıvı Güvenlik Kabini |
Kapasite | 24 Galon |
Renk | Sarı |
derinlik | 22 " |
Kapı Tipi | Kayar kapı |
Yükseklik | 35 5 / 8 " |
Tutar | Muhtelif Boyutlu Konteynerler |
Mandal Tipi | Kendiliğinden Kapanan, Kendiliğinden Kilitlenen |
Raf Sayısı | 1 |
genişlik | 35 " |
PLATFORM | Model | Kapasite | Raf Sayısı | Kapı Tipi | Tutar | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L124 | 24 Galon | 1 | Standart 2 Kapılı | Muhtelif Boyutlu Konteynerler | 35 9 / 16 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
L136 | 36 Galon | 1 | Standart 2 Kapılı | Muhtelif Boyutlu Konteynerler | 35 9 / 16 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
L236 | 36 Galon | 1 | Kayar kapı | Muhtelif Boyutlu Konteynerler | 35 5 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
L144 | 44 Galon | 1 | Standart 4 Kapılı | Muhtelif Boyutlu Konteynerler | 35 9 / 16 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
L244 | 44 Galon | 1 | Kayar kapı | Muhtelif Boyutlu Konteynerler | 35 5 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00