SECURALL W1045 Tehlikeli Atık Kutuları Saklama Dolabı, Kendinden Kilitli, Standart 2 Kapılı, 45 Galon
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dikey Tambur Emniyet Kabini |
Kapasite | 45 Galon |
Renk | Sarı |
derinlik | 18 " |
Kapı Tipi | Standart 2 Kapılı |
Yükseklik | 65 " |
Tutar | 9/5 Galon Güvenlik Tenekeleri |
Mandal Tipi | Kendinden Kilitleme |
Raf Sayısı | 2 |
genişlik | 43 " |
Model | Kapasite | Raf Sayısı | Kapı Tipi | Tutar | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W2045 | 45 Galon | 2 | Kayar kapı | 9/5 Galon Güvenlik Tenekeleri | 65 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
W3045 | 45 Galon | 2 | Güvenli-T-Kapı | 9/5 Galon Güvenlik Tenekeleri | 67 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
W1060 | 60 Galon | 2 | Standart 2 Kapılı | 12/5 Galon Güvenlik Tenekeleri | 65 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
W3060 | 60 Galon | 2 | Güvenli-T-Kapı | 12/5 Galon Güvenlik Tenekeleri | 67 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00