Sellstrom S16511 | Cam Plaka Isıl İşlemli 2 X 4.25 Gölge 11 | 3nyz4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SELLSTROM S16511 Cam Plaka Isıl İşlemli 2 x 4.25 Gölge 11 | AD2FRH 3NYZ4

SELLSTROM S16511 Cam Levha Isıl İşlemli 2 x 4.25 Gölge 11

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2FRH Model: S16511Çapraz Referans: 3NYZ4
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
€3.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cam Filtre Plakası
işlevFiltre Plakasının Hizmet Ömrünü Uzatır
Plaka Boyutu2 x 4-1 / 4 "
Kalınlık0.1 "
TipIsıl işlem görmüş
UPC032738024218

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu9001909000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Gölge 11

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPlaka BoyutuÜcret
SELLSTROM S16510 Cam Plaka Isıl İşlemli 2 x 4.25 Gölge 10 | AD2FRG 3NYZ3 S165102 x 4-1 / 4 "€3.55
SELLSTROM S16512 Cam Plaka Isıl İşlemli 2 x 4.25 Gölge 12 | AD2FRJ 3NYZ5 S165122 x 4-1 / 4 "€2.21
SELLSTROM S16310 Cam Plaka Isıl İşlemi 4.5 x 5.25 Gölge 10 | AD2JNJ 3PWY1 S163104-1/2 X 5-1/4"€6.76
SELLSTROM 16311 Cam Plakalı Isıl İşlem 4.5 x 5.25 Gölge 11 | AD2JNK 3PWY2 163114-1/2 X 5-1/4"€22.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SELLSTROM S16511 Cam Levha Isıl İşlemli 2 x 4.25 Gölge 11
€3.55 / Adet