SELLSTROM S29411-08E Kaynak Başlığı Gri
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pasif Kaynak Kaskı |
Renk | Gri |
Grafik | Hayır |
başlık | mandal |
Lens Gölgesi | 10 |
Malzeme | Naylon |
Ark Sensörü Sayısı | 0 |
Plaka Yüksekliği | 2" |
Plaka Genişliği | 4-1 / 4 " |
UPC | 032738003886 |
Görüş alanı | 2 "x 4-1 / 4" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.67 |
Gemi yüksekliği (cm) | 68.58 |
Gemi uzunluğu (cm) | 53.34 |
Gemi genişliği (cm) | 59.69 |
HS kodu | 6506100090 |
PLATFORM | Model | Renk | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
29311-10WW | Gümüş | Naylon | €67.01 | ||
29911-10WW | Gümüş | Naylon | €62.50 | ||
29301-10WW | Siyah | Yüksek Sıcaklık TPR | €86.77 | ||
29901-45-10WW | Siyah | Naylon | €71.80 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00