Senco Finishpro 25xp | Hava Brad Çivi Çakma Makinesi Yapıştırıcısı | 21u136 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SENCO FinishPro 25XP Air Brad Nailer Yapıştırıcı | AB6JHY 21U136

SENCO FinishPro 25XP Air Brad Nailer Yapıştırıcı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6JHY Modeli: FinishPro 25XPÇapraz Referans: 21U136
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
€269.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Brad Nailer
Hava girişi1 / 4 "NPT
Çekim Başına CFM1.92
Harmanlama Türüyapıştırıcı
RenkGri
EgzozAyarlanabilir
Bağlantı Elemanları Aralığı5/8" to 2-1/8"
Ateşleme ModuArdışık
ölçü18
Yükseklik10 "
Gövde MalzemesiAlüminyum
uzunluk9 13 / 16 "
Şarjör Kapasitesi110
Maks. Basınç120 psi
Gerekli Basınç70 psi
Şaft Dia.0.039 "
stilDüz
BahşişMar No-Mar
Takım Ağırlığı2.7 lb
genişlik2.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.93
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)38.61
Gemi genişliği (cm)37.85
HS kodu8467195090
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SENCO FinishPro 25XP Air Brad Nailer Yapıştırıcı
€269.38 / Adet