Hassas H2s | P100 Kişisel Monitör Hidrojen Sülfür | 35zd04 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SENSIT H2S P100 Kişisel Monitör Hidrojen Sülfür | AH6FUW 35ZD04

SENSIT H2S P100 Kişisel Monitör Hidrojen Sülfür

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6FUW Model: H2SÇapraz Referans: 35ZD04
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
€327.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+P100 Kişisel Monitör
alarm AyarıAyarlanabilir
Alarm TürüSesli ve Görsel
Pil Ömrü2 yıl.
Pil TipiLityum
derinlik7 / 8 "
AlgılarHidrojen sülfit
ekranLCD
Gaz TipiH2S
Yükseklik3 13 / 16 "
Gövde RengiSiyah
Çalışma sıcaklığı. Aralık-4 Derece ila 122 Derece F (-20 Derece ila 50 Derece C)
çözüm1 ppm
Sensör Aralığı0 - 100 ppm
genişlik2 5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)15.24
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Değiştirilebilir Sensörler: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAlgılarGaz TipiçözümSensör AralığıÜcret
SENSIT CO P100 Kişisel Monitör Karbon Monoksit | AH6FUU 35ZD02 COKarbonmonoksitCO1 ppm0 - 999 ppm€327.99
SENSIT HCN P100 Kişisel Monitör Hidrojen Siyanür | AH6FUV 35ZD03 HCNHidrojen SiyanürHCN0.1 ppm0 - 30 ppm€625.03
SENSIT NO2 P100 Kişisel Monitör Nitrojen Dioksit | AH6FUX 35ZD05 NO2Nitrojen dioksitNO20.1 ppm0 - 20 ppm€679.38
SENSIT O2 P100 Kişisel Monitör Oksijen Algıladı | AH6FUY 35ZD06 O2OksijenO2%0.10% etmek 25€327.99
SENSIT SO2 P100 Kişisel Monitör Sülfür Dioksit | AH6FUZ 35ZD07 SO2Kükürt dioksitSO20.1 ppm0 - 20 ppm€611.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SENSIT H2S P100 Kişisel Monitör Hidrojen Sülfür
€327.99 / Adet