Sensorex S272cd-tc | Ph Elektrot Ağır Hizmet 3/4" Npt 10ft Kablo | 16z011 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SENSOREX S272CD-TC pH Elektrodu Heavy Duty 3/4 NPT 10ft Kablo | AA8CEG 16Z011

SENSOREX S272CD-TC pH Elektrodu Ağır Hizmet 3/4" NPT 10ft Kablo

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8CEG Modeli: S272CD-TCÇapraz Referans: 16Z011
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
€328.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+S272CD-TC
AmplifikatörPHAMP-1 ile kullanılabilir
gövde MalzemesiRyton PPS'i
Kablo Uzunluğu10ft.
BağlayıcıBNC + Kalaylı Olası Satışlar (TL)
Çap3 / 4 "
ElektrolitYüksek sıcaklık
kavşakÇift
uzunluk5.85 "
Maks. Basınç100 PSIG DeRating Uygulanır
Ölçüm Aralığı0 - 14 pH
Çalışma sıcaklığı. Aralık0 - 100 derece C
pH aralığı0 - 14 pH
Tavsiye edilen kullanımEndüstriyel, Ağır Sanayi, Daha Yüksek Sıcaklık Uygulamaları
ReferansAg / AgCl
Raf Ömrü6 Ay
Sıcaklık. algılayıcıP1K
Test ParametresipH
İpucu ŞekliDüz
TippH Elektrot

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)5.72
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu9027804530
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SENSOREX S272CD-TC pH Elektrodu Ağır Hizmet 3/4" NPT 10ft Kablo
€328.87 / Adet