Sensorex Tx100 | Ph / Rp Lp Güçlendirilmiş 4 - 20m Verici | 16z037 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SENSOREX TX100 pH / RP Lp Pwered 4 - 20m Verici | AA8CEL 16Z037

SENSOREX TX100 pH / RP Lp Elektrikli 4 - 20m Verici

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8CEL Model: TX100Çapraz Referans: 16Z037
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
€720.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+TX100
gövde MalzemesiABS
Çap99.1mm
uzunluk99.1mm
Ölçüm Aralığı0 - 14 pH
Çalışma sıcaklığı. Aralık0-50 Derece C
pH aralığı0 - 14 pH
Tavsiye edilen kullanım4 - 20mA gerektiren endüstriyel uygulamalar
Sıcaklık. algılayıcıP1k Girişi Alır
Test ParametresipH veya ORP (REDOX)
TipEkranlı pH / ORP Verici

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu9031808085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Sensorex TX100 pH / ORP vericisi su arıtma, kimyasal işleme ve farmasötik uygulamalarda pH veya ORP (Oksidasyon-İndirgeme Potansiyeli) okumalarını ölçer ve iletir.

Özellikler:

  • Sensorex TX100 pH/ORP vericisi, sensör verilerini gösteren geniş bir ekrana sahiptir ve aynı zamanda kalibrasyon işlemini de kolaylaştırır.
  • Kullanıcıların sensörleri düzenli olarak test etmeleri, temizlemeleri ve ölçüm yaparken en yüksek standartları korumaları için programlanabilir bakım hatırlatıcılarına sahiptir.
  • Bu Sensorex ünitesi aynı zamanda elektrik kesintisi sırasında kayıpları önlemek için ölçüm ve kalibrasyon verilerini de saklar.
  • Sıçramalara karşı koruma için suya dayanıklı NEMA ve IP dereceli bir kasayla birlikte gelir.
  • Bu verici duvarlara, panellere, borulara veya herhangi bir DIN rayına kolayca monte edilebilir.

Sık sorulan Sorular:

S. Sensorex TX10TX100 pH/ORP vericisi nasıl kurulur?

A.

  • Vericiyi, ekran size bakacak şekilde baş aşağı çevirin.
  • Bir veya iki kanal çıkıntısını kırmak için küçük bir çekiç ve zımba kullanın.
  • Muhafaza duvarlarına mekanik destek sağlamak için arka kapağı birleştirin.
  • Sensör akış hücresini maksimum sensör kablosu uzunluğu (30 fit) dahilindeki bir konuma monte edin.

S. Sensorex vericilerindeki sorunları nasıl gideririm?

A.

  • Uygun güç girişinin mevcut olduğunu doğrulayın (12 - 24V DC, maksimum 8A).
  • Alçak gerilim sinyal kabloları güç kablolarının yakınındaysa, kuplajı en aza indirmek için kabloları 90 derecelik açıyla çaprazlayın.
  • Olası toprak döngülerini kontrol edin.
  • Kablolar kontrol edildikten sonra okumalar çok düzensizse, sensörü geçici olarak bir beher veya başka bir kaptaki çözelti örneğine taşıyarak olası bir AC topraklama döngüsü arayın.

S. Sensorex TX2TX10 pH/ORP vericisinde 100 noktalı kalibrasyon nasıl yapılır?

A.

  • Öncelikle kurulum menüsüne girmek için (E) tuşunu basılı tutun.
  • 2 noktalı kalibrasyon menüsüne girmek için tekrar (E) tuşuna basın.
  • Bu menüde ana ekran gerçek zamanlı pH okumalarını gösterecektir.
  • İkincil ekran başlangıç ​​noktası için beklenen tamponu gösterecektir.
  • Doğru arabelleği seçmek için ok tuşları (yukarı ve aşağı) arasında gezinin.
  • Daha sonra elektrodu seçilen tamponun içine yerleştirin.
  • Okumalar stabil hale geldiğinde ilk noktayı kaydetmek için (E) tuşuna basın.
  • Daha sonra aynı ok tuşlarını kullanarak ikinci tampon seçimine geçin.
  • İkinci okumayı seçmek için elektrodu tekrar yerleştirin.
  • Kalibrasyon işlemini tamamlamak için (E) tuşuna basın.
  • Son olarak ekranda 'CON' yazısının yanıp sönmesi kalibrasyon işlemini onaylayacaktır.
  • Ayrıca istediğiniz zaman (x) tuşuna basarak işlemi iptal edip ana menüye gidebilirsiniz.

S. Sensorex TX10TX100 pH/ORP vericisinde sıcaklık kalibrasyonu nasıl yapılır?

A.

  • Kurulum menüsüne girmek için (E) tuşunu basılı tutun.
  • Ardından ekranda 'ATC' yanıp sönene kadar aşağı ok tuşuna iki kez basın.
  • Tekrar (E) tuşuna basın. Ana ekranda 'SEL' görüntülenecek ve 'CAL' ile Celcius sembolü yanıp sönecektir.
  • Celcius ve Fahrenheit arasında seçim yapmak için yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanın ve (E) tuşuna basın.
  • Artık ok tuşlarını kullanarak ofset sıcaklığını değiştirebilirsiniz.
  • Sıcaklık değişikliklerini kaydetmek ve normal çalışmaya dönmek için (E) tuşuna basın.
  • Ayrıca istediğiniz zaman (x) tuşuna basarak işlemi iptal edebilir ve ana menüye dönebilirsiniz.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SENSOREX TX100 pH / RP Lp Elektrikli 4 - 20m Verici
€720.26 / Adet