Sgs Pro 12450 | Karbür Frez Topu 1/2 İnç Tek Kesim | 38ta59 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SGS PRO 12450 Karbür Frez Topu 1/2 İnç Tek Kesim | AH8GQZ 38TA59

SGS PRO 12450 Karbür Frez Topu 1/2 İnç Tek Kesim

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8GQZ Model: 12450Çapraz Referans: 38TA59

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€23.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
Kesici Dia.1 / 4 "
Kesme Kenarı TipiTek Kesim
Kesim Uzunluğu7 / 32 "
Maks. RPM55,000
Uzunluk2"
Shank Malzemesikarbit
Şaft Boyutu1 / 4 "
Shapetop
Ticaret NumarasıSD1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)1.27
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesici Dia.Kesim UzunluğuMaks. RPMUzunlukShank MalzemesiŞaft BoyutuTicaret NumarasıÜcret
SGS PRO 12500 Karbür Frez Bilyalı 3/8 inç Tek Kesim | AH8GRB 38TA61 125003 / 8 "5 / 16 "37,5002 1 / 16 "Çelik1 / 4 "SD3€31.54
SGS PRO 12525 Karbür Frez Topu 7/16 inç Tek Kesim | AH8GRC 38TA62 125257 / 16 "3 / 8 "28,0002 1 / 7 "Çelik1 / 4 "SD4€36.36
SGS PRO 12725 Karbür Frez Bilyalı 1/8 inç Uzunluk Kesim 3/32 İnç | AH8GRE 38TA64 127251 / 8 "3 / 32 "100,0002"karbit1 / 4 "SD11€26.29
SGS PRO 12750 Karbür Frez Bilyalı 3/16 inç Tek Kesim | AH8GRG 38TA66 127503 / 16 "1 / 8 "75,0002"karbit1 / 4 "SD14€24.12
SGS PRO 12800 Karbür Frez Bilyalı 1/8 inç Uzunluk 1/8 İnç Kesim | AH8GRH 38TA67 128001 / 8 "1 / 8 "100,0001.5 "karbit1 / 8 "SD42€12.76
SGS PRO 19036 Karbür Frez Bilyalı 1/4 inç Tek Kesim | AH8GUD 38TC10 190361 / 4 "7 / 32 "55,0002"karbit1 / 4 "SD1€36.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SGS PRO 12450 Karbür Frez Topu 1/2 İnç Tek Kesim
€23.73 / Adet