Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SGS PRO 15740 Karbür Frez Konisi 1/8 inç 7 Derece Açı | AH8GPE 38TA18

SGS PRO 15740 Karbür Frez Konisi 1/8 inç 7 Derece Açı

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8GPE Model: 15740Çapraz Referans: 38TA18
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
€19.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
açı7 Dereceleri
Kesici Dia.1 / 8 "
Kesme Kenarı TipiÇift Kesim
Kesim Uzunluğu5 / 8 "
Maks. RPM100,000
Uzunluk1.5 "
Shank Malzemesikarbit
Şaft Boyutu1 / 8 "
Shapekoni
Ticaret NumarasıSM43

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)0.64
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)0.64
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelaçıKesici Dia.Kesim UzunluğuMaks. RPMUzunlukŞaft BoyutuTicaret NumarasıÜcret
SGS PRO 15503 Karbür Frez Konisi 1/4 inç Uzunluk Kesme 1/2 İnç | AH8GTN 38TA95 1550322 Dereceleri1 / 4 "1 / 2 "55,0002"1 / 4 "SM1€32.93
SGS PRO 15528 Karbür Frez Konisi 1/4 inç Uzunluk Kesim 3/4 inç | AH8GTP 38TA96 1552814 Dereceleri1 / 4 "3 / 4 "55,0002"1 / 4 "SM2€30.49
SGS PRO 15553 Karbür Frez Konisi 1/4 inç Uzunluk Kesim 1 inç | AH8GTQ 38TA97 1555310 Dereceleri1 / 4 "1"55,0002"1 / 4 "SM3€32.59
SGS PRO 15728 Karbür Frez Konisi 1/8 inç Çift Kesim | AH8GTT 38TA99 157287 Dereceleri1 / 8 "5 / 8 "100,0001.5 "1 / 8 "SM43€14.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SGS PRO 15740 Karbür Frez Konisi 1/8 inç 7 Derece Açı
€19.43 / Adet