Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SGS PRO 15862 Karbür Frez Ters 1/2 İnç Uzunluk Kes 7/8 İnç | AH8GVB 38TC31

SGS PRO 15862 Carbide Bur Inverted 1/2 Inch Length Cut 7/8 Inch

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8GVB Model: 15862Çapraz Referans: 38TC31
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
€71.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
açı60 Dereceleri
Kesici Dia.1 / 2 "
Kesme Kenarı TipiÇift Kesim
Kesim Uzunluğu7 / 8 "
Maks. RPM28,000
Uzunluk2.75 "
Shank MalzemesiÇelik
Şaft Boyutu1 / 4 "
ShapeHavşa
Ticaret NumarasıSJN5CO

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)1.27
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesim UzunluğuUzunlukShapeTicaret NumarasıÜcret
SGS PRO 15855 Karbür Frez Ters 1/2 İnç Uzunluk Kesilmiş 1 inç | AH8GUU 38TC24 158551"2.75 "silindirSA5CO€67.66
SGS PRO 15858 Karbür Frez Ters 1/2 İnç Toplam Uzunluk 2-1 / 2 İnç | AH8GUX 38TC27 158583 / 4 "2.5 "topSD5CO€63.92
SGS PRO 15860 Karbür Frez Ters 1/2 İnç Toplam Uzunluk 3 İnç | AH8GUZ 38TC29 158601.25 "3"Sivri AğaçSG5CO€75.72
SGS PRO 15864 Karbür Frez Ters 1/2 İnç Toplam Uzunluk 2-1 / 4 İnç | AH8GVD 38TC33 158643 / 4 "2.5 "Ters KoniSNA5CO€67.59
SGS PRO 15867 Karbür Frez Ters 1/2 İnç Toplam Uzunluk 3-1 / 4 İnç | AH8GVG 38TC36 158671.25 "3.25 "koniSM5CO€89.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SGS PRO 15862 Carbide Bur Inverted 1/2 Inch Length Cut 7/8 Inch
€71.09 / Adet