Shannon Insultech Hs-083-36y253 | 35pe19 Isı Kalkanı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHANNON INSULTECH HS-083-36Y253 30B5 için Isı Kalkanı 5-1/2 x 8-1/2 x 6-1/2 inç | AH4XBB 35PE19

SHANNON INSULTECH HS-083-36Y253 30B5 için Isı Kalkanı 5-1/2 x 8-1/2 x 6-1/2 inç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH4XBB Modeli: HS-083-36Y253Çapraz Referans: 35PE19
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
€161.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Isı kalkanı
Bağlantı Elemanı TipiQuick Release Kumaş Kapak
Yükseklik6.5 "
Kapalı / AçıkKapalı veya Açık
uzunluk5.5 "
Sıcaklık. menzil500 Derece F
genişlik8.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.26
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukgenişlikÜcret
AB001EUL için SHANNON INSULTECH HS-2-2CMD9 Isı Kalkanı | AH4WXM 35PD36 HS-001-2CMD29.5 "5.5 "9.5 "€168.16
SHANNON INSULTECH HS-002- 2CMD5 AB9EUP için Isıtıcı | AH4WXN 35PD37 HS-002 - 2CMD512 "8"10.5 "€254.09
SHANNON INSULTECH HS-003-2CMD7 AB9EUR İçin Isıtıcı | AH4WXP 35PD38 HS-003-2CMD715.75 "11 "16.5 "€254.09
SHANNON INSULTECH HS-004-2CMD6 AB9EUQ İçin Isıtıcı | AH4WXQ 35PD39 HS-004-2CMD620.5 "15.5 "18.5 "€272.27
AB005EUM için SHANNON INSULTECH HS-2-3CMD9 Isı Kalkanı | AH4WXR 35PD40 HS-005-2CMD39.5 "5.5 "9.5 "€173.18
SHANNON INSULTECH HS-006-2CMC9 AB9EUJ İçin Isıtıcı | AH4WXT 35PD41 HS-006-2CMC99.5 "5.5 "9.5 "€176.96
AB007EUN için SHANNON INSULTECH HS-2-4CMD9 Isı Kalkanı | AH4WXU 35PD42 HS-007-2CMD49.5 "5.5 "9.5 "€173.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHANNON INSULTECH HS-083-36Y253 30B5 için Isı Kalkanı 5-1/2 x 8-1/2 x 6-1/2 inç
€161.84 / Adet