<span Class='notranslate'>Sharkbite </span> 16372-0150 | 31lc85 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHARKBITE 16372-0150 Temperature/Pressure Relief Valve 3/4 inch 150 psi | AH3FCW 31LC85

SHARKBITE 16372-0150 Temperature/Pressure Relief Valve 3/4 inch 150 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3FCW Model: 16372-0150Çapraz Referans: 31LC85
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
€66.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası
Vücut yüksekliği11.375 "
gövde MalzemesiBronz
Vücut genişliği1 15 / 32 "
BtuH500,000
uymaASME Kazan Kodu SECT IV
Fabrika Ayar Basıncı150 psi
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş TipiMnpt
Maks. Sıcaklık.210 Derece F
Çıkış Boyutu3 / 4 "
Çıkış tipiFNPT
Sap Uzunluğu1.187 "
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
Termostat Uzunluğu7-7 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.28
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)28.58
Gemi genişliği (cm)5.08
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Otomatik Yeniden Oturma: Evet

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut yüksekliğiSap UzunluğuÜcret
SHARKBITE 19783-0150 Temperature/Pressure Relief Valve 6-1/2 Inch Height x 1-15/32 Inch Width | AH3FCV 31LC69 19783-01506.5 "2 5 / 16 "€27.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHARKBITE 16372-0150 Temperature/Pressure Relief Valve 3/4 inch 150 psi
€66.68 / Adet