Sharkbite 22223-0000lf | Pirinç Küresel Vana 1 In | 19f876 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHARKBITE 22223-0000LF Pirinç Küresel Vana 1 In Bağlamak İçin İtin | AA8NRQ 19F876

SHARKBITE 22223-0000LF Pirinç Küresel Vana 1 In Bağlamak İçin Bas

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8NRQ Modeli: 22223-0000LFÇapraz Referans: 19F876
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
€56.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiKrom Kaplama Pirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüBağlamak için itin Bağlanmak için x Push
Kolu MalzemeÇinko kaplamalı çelik
Kolu tipimanivela
Hortum kimliği1"
Maks. Basınç200 psi'lik WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı200 psi'lik WSP
Boru Boyutu1"
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiEPDM
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemePirinç
Kök TipiYükselmeyen
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 200 Derece F
tüp Boyutu1"
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)18.54
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHARKBITE 22223-0000LF Pirinç Küresel Vana 1 In Bağlamak İçin Bas
€56.84 / Adet