Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHARKBITE U004LF Kaplin İtmeli Bağlantı 1/4 In | AA8NTX 19F906

SHARKBITE U004LF Coupling Push Fitting 1/4 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8NTX Modeli: U004LFÇapraz Referans: 19F906
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
€13.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlama
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiDZR Pirinç
Bağlantı TürüTüp
Conta MalzemesiEPDM
Maks. Basınç200 psi
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 200 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu7419910010
Menşe ÜlkesiAU

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Bakır, Pex ve CPVC'yi Lehimleme, Birlik veya Tutkal Kullanmadan Herhangi Bir Kombinasyonda Bağlar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTemel malzemeBağlantı TürüBoru Boyututüp BoyutuÜcret
SHARKBITE U016LF Kaplin 3/4 In Bağlamak İçin İtin | AA8NQQ 19F853 U016LFMetalTüp-3 / 4 "€16.07
SHARKBITE U020LF Kaplin 1 In Bağlamak İçin İtin | AA8NRB 19F863 U020LFMetalTüp-1"€37.73
SHARKBITE U4016LF Kaplin Geçmeli Boru 3/4 İnç Boru 3/4 İnç | AG2LKV 31LC70 U4016LFDZR PirinçPush-Fit3 / 4 "3 / 4 "€26.12
SHARKBITE U006LF Kaplin Geçmeli Boru 3/8 İnç Boru 3/8 İnç | AG2LKZ 31LC79 U006LFDZR PirinçPush-Fit3 / 8 "3 / 8 "€16.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHARKBITE U004LF Coupling Push Fitting 1/4 In
€13.51 / Adet