Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHARKBITE U3016LF Kayma Kaplin 3/4 In Bağlamak İçin İtin | AA8NRH 19F869

SHARKBITE U3016LF Kayma Kaplini 3/4 In Bağlamak İçin Bas

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8NRH Modeli: U3016LFÇapraz Referans: 19F869
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
€37.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kayma Kaplin
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiDZR Pirinç
Bağlantı TürüTüp
Conta MalzemesiEPDM
Maks. Basınç200 psi
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 200 Derece F
tüp Boyutu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiAU

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Bakır, Pex ve CPVC'yi Lehimleme, Birlik veya Tutkal Kullanmadan Herhangi Bir Kombinasyonda Bağlar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp BoyutuÜcret
SHARKBITE U3008LF Kayma Kaplin 1/2 In Bağlamak İçin İtin | AA8NRK 19F871 U3008LF1 / 2 "€29.85
SHARKBITE U3020LF Kayma Kaplin 1 In Bağlamak İçin İtin | AA8NTD 19F888 U3020LF1"€65.06
SHARKBITE UXL0635 Kaymalı Kaplin, Pirinç, Basarak Bağlan x Basarak Bağlan, Pirinç | CU2NBB 499M56 UXL0635-€60.74
SHARKBITE UIP3020 Kaymalı Kaplin, Pirinç, Basarak Bağlan x Basarak Bağlan, Pirinç, İngiliz | CU2NBC 45RF59 UIP3020-€100.37
SHARKBITE UIP3008 Kaymalı Kaplin, Pirinç, Basarak Bağlan x Basarak Bağlan, Pirinç, Pvc | CU2NBD 45RF57 UIP3008-€42.34
SHARKBITE UIP3016 Kaymalı Kaplin, Pirinç, Basarak Bağlan x Basarak Bağlan, Pirinç, Pvc | CU2NBE 45RF58 UIP3016-€51.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHARKBITE U3016LF Kayma Kaplini 3/4 In Bağlamak İçin Bas
€37.21 / Adet