Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHARKBITE U3525LF Musluk Konektörü İtmeli Bağlantı 1/4 x 1 / 2in | AA8NTV 19F904

SHARKBITE U3525LF Musluk Konektörü İtmeli Bağlantı Elemanı 1/4 x 1/2 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8NTV Modeli: U3525LFÇapraz Referans: 19F904
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
€14.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Musluk Bağlantısı
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiKrom Kaplama DZR Pirinç
Bağlantı TürüTüp x MPT
Conta MalzemesiEPDM
Hex Boyutu1 / 2 "
Maks. Basınç200 psi
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 200 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "x 1 / 2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu7419910010
Menşe ÜlkesiAU

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Bakır, Pex ve CPVC'yi Lehimleme, Birlik veya Tutkal Kullanmadan Herhangi Bir Kombinasyonda Bağlar

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHARKBITE U3525LF Musluk Konektörü İtmeli Bağlantı Elemanı 1/4 x 1/2 inç
€14.36 / Adet