Köpekbalığı Isırması U3531lf | Bilyeli Konektör 1/4 X 1/2 İnç İtmeli | 19f914 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHARKBITE U3531LF Ballcock Konnektör 1/4 x 1/2 Inch Push | AA8NUF 19F914

SHARKBITE U3531LF Ballcock Konnektör 1/4 x 1/2 İnç Basmalı

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8NUF Modeli: U3531LFÇapraz Referans: 19F914
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
€12.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ballcock Konnektör
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiKrom Kaplama DZR Pirinç
Bağlantı TürüTüp x FNPT
Maks. Basınç200 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 200 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu7419910010
Menşe ÜlkesiAU

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHARKBITE U3531LF Ballcock Konnektör 1/4 x 1/2 İnç Basmalı
€12.57 / Adet