Sharkbite U518lf | Son Durdurma 3/4 Girişe Bağlanmak İçin İtin | 19f861 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHARKBITE U518LF End Stop 3/4 In Bağlamak İçin İtin | AA8NQZ 19F861

SHARKBITE U518LF Son Durdurma Bağlanmak İçin Bastırın 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8NQZ Modeli: U518LFÇapraz Referans: 19F861
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
€12.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Son durak
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiDZR Pirinç
Bağlantı TürüTüp
Conta MalzemesiEPDM
Maks. Basınç200 psi
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 200 Derece F
tüp Boyutu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiAU

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Bakır, Pex ve CPVC'yi Lehimleme, Birlik veya Tutkal Kullanmadan Herhangi Bir Kombinasyonda Bağlar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp BoyutuÜcret
SHARKBITE U520LF Son Durdurma 1 Giriş Bağlamak İçin İtin | AA8NRJ 19F870 U520LF1"€29.24
SHARKBITE UXL0441 Son Durdurucu, Pirinç, Geçmeli | CU2NAT 499M52 UXL0441-€50.87
SHARKBITE UXL0454 Son Durdurucu, Pirinç, Geçmeli | CU2NAU 499M59 UXL0454-€60.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHARKBITE U518LF Son Durdurma Bağlanmak İçin Bastırın 3/4 In
€12.52 / Adet