SHARKBITE UXL08353522 Redüksiyon Tee, İtmeli Bağlantı Tipi, Dzr Pirinç Boru Bağlantı Parçası
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tee Azaltma |
Renk | Sarı |
Bağlantı Türü | Push-Fit |
Montaj Malzemesi | DZR Pirinç |
Conta Malzemesi | polisülfon |
Maks. Basınç | 200 psi |
Boru Boyutu | 1 1/4" x 1 1/4" x 3/4" |
Sıcaklık. menzil | 20 ila 200 Deg. F |
tüp Boyutu | 1 1 / 4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.66 |
Menşe Ülkesi | Avustralya |
PLATFORM | Model | Bağlantı Türü | Conta Malzemesi | Sıcaklık. menzil | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U412LF | Tüp | EPDM | 0 Derece ila 200 Derece F | 3/4 "x 3/4" x 1/2 " | €26.07 | ||
U454LF | Tüp | EPDM | 0 Derece ila 200 Derece F | 3/4 "x 1/2" x 1/2 " | €30.27 | ||
U444LF | Tüp | EPDM | 0 Derece ila 200 Derece F | 3/4 "x 1/2" x 3/4 " | €31.49 | ||
U416LF | Tüp | EPDM | 0 Derece ila 200 Derece F | 1 "x 1" x 3 / 4 " | €51.92 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00