Sharon Piping S5034f 020 | 1lud7 Dirsek, 90 Derece | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHARON BORU S5034F 020 Dirsek 45 Derece 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB2FUD 1LUD7

SHARON PIPING S5034F 020 Dirsek 45 Derece 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 3000 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2FUD Modeli: S5034F 020Çapraz Referans: 1LUD7
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
€177.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 90 Derece
gövde Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Sınıf3000
Bağlantı TürüSoket Kaynağı
Maks. Basınç3000 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı2810 psi @ 350 Derece F
Dış Çap.2-57 / 64 "
Boru Boyutu2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.36
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı TürüMaks. BasınçDış Çap.Boru BoyutuÜcret
SHARON BORU S5034E 012 Dirsek 90 Derece 1 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB2FTU 1LUC6 S5034E 012304 Paslanmaz ÇelikSoket Kaynağı3000 psi2-7 / 64 "1.25 "€84.88
SHARON BORU S5034E 014 Dirsek 90 Derece 1 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB2FTW 1LUC8 S5034E 014304 Paslanmaz ÇelikSoket Kaynağı3000 psi2-23 / 64 "1.5 "€134.30
SHARON BORU S5034E 020 Dirsek 90 Derece 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FTY 1LUD1 S5034E 020304 Paslanmaz ÇelikSoket Kaynağı3000 psi2-57 / 64 "2"€213.23
SHARON BORU S5034F 012 Dirsek 45 Derece 1 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB2FTZ 1LUD3 S5034F 012304 Paslanmaz ÇelikSoket Kaynağı3000 psi2-7 / 64 "1.25 "€91.59
SHARON BORU S5036E 014 Dirsek 90 Derece 1 1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB2FWU 1LUP7 S5036E 014316 Paslanmaz ÇelikSoket Kaynağı3000 psi2-23 / 64 "1.5 "€210.66
SHARON BORU S5036E 020 Dirsek 90 Derece 2 İnç 316 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB2FWW 1LUP9 S5036E 020316 Paslanmaz ÇelikSoket Kaynağı3000 psi2-57 / 64 "2"€363.79
SHARON BORU S4036E 001 Dirsek 90 Derece 1/8 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AC3JJY 2TY86 S4036E 001316 Paslanmaz ÇelikFNPT3000 psi @ 100 Derece F7 / 8 "1 / 8 "€35.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHARON PIPING S5034F 020 Dirsek 45 Derece 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 3000 Psi
€177.61 / Adet