Sharon Piping S5034in014012 | 1luf5 | Eklemeyi Azaltma | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHARON PIPING S5034IN014012 Redüksiyon Parçası 1 1/2 x 1 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FUW 1LUF5

SHARON PIPING S5034IN014012 Redüksiyon Ek Parçası 1 1/2 x 1 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2FUW Modeli: S5034IN014012Çapraz Referans: 1LUF5
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
€54.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ek Parçanın Azaltılması
gövde Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Sınıf3000
Bağlantı TürüSoket Kaynağı
Maks. Basınç3000 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı2810 psi @ 350 Derece F
Dış Çap.1 5 / 16 "
Boru Boyutu1-1/2" x 1-1/4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Boru BoyutuÜcret
SHARON PIPING S5034IN012010 Redüksiyon Ek Parçası 1 1/4 x 1 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FUU 1LUF3 S5034IN0120101.25 "1-1 / 4 "x 1"€43.61
SHARON PIPING S5034IN020014 Redüksiyon Ek Parçası 2 x 1 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FUY 1LUF7 S5034IN0200141.5 "2 "x 1-1 / 2"€81.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHARON PIPING S5034IN014012 Redüksiyon Ek Parçası 1 1/2 x 1 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik
€54.98 / Adet