Sharon Piping S5034t 012 | Tee 1 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | 1luf9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHARON BORU S5034T 012 T 1 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FVA 1LUF9

SHARON PIPING S5034T 012 Te 1 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2FVA Modeli: S5034T 012Çapraz Referans: 1LUF9
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
€97.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T şeklinde
gövde Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Sınıf3000
Bağlantı TürüSoket Kaynağı
Maks. Basınç3000 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı2810 psi @ 350 Derece F
Dış Çap.2-7 / 64 "
Boru Boyutu1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.04
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7307230000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiMaks. BasınçDış Çap.Boru BoyutuÜcret
SHARON BORU S5034T 014 T 1 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FVC 1LUH2 S5034T 014304 Paslanmaz Çelik3000 psi2-23 / 64 "1.5 "€144.93
SHARON BORU S5034T 020 Tee 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB2FVE 1LUH4 S5034T 020304 Paslanmaz Çelik3000 psi2-57 / 64 "2"€227.63
SHARON PIPING S5036T 012 Tee 1 1/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AB2FXL 1LUV8 S5036T 012316 Paslanmaz Çelik3000 psi2-7 / 64 "1.25 "€117.74
SHARON BORU S5036T 014 T 1 1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AB2FXN 1LUW1 S5036T 014316 Paslanmaz Çelik3000 psi2-23 / 64 "1.5 "€158.51
SHARON BORU S5036T 020 Tee 2 İnç 316 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB2FXP 1LUW3 S5036T 020316 Paslanmaz Çelik3000 psi2-57 / 64 "2"€353.29
SHARON BORU S5036T 001 Tee 1/8 İnç Soket Kaynaklı 316 Paslanmaz Çelik | AC3KER 2UB64 S5036T 001316 Paslanmaz Çelik3000 psi @ 150 Derece F11 / 16 "1 / 8 "€32.31
SHARON BORU S5036T 002 Tee 1/4 İnç Soket Kaynaklı 316 Paslanmaz Çelik | AC3KET 2UB65 S5036T 002316 Paslanmaz Çelik3000 psi @ 150 Derece F53 / 64 "1 / 4 "€26.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHARON PIPING S5034T 012 Te 1 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik
€97.64 / Adet