Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHARON BORU S5034X 006 Çapraz 3/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FVX 1LUL2

SHARON PIPING S5034X 006 Çapraz 3/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2FVX Modeli: S5034X 006Çapraz Referans: 1LUL2
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
€73.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çapraz
gövde Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Sınıf150
Bağlantı TürüSoket Kaynağı
Maks. Basınç3000 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı2810 psi @ 350 Derece F
Dış Çap.1-13 / 32 "
Boru Boyutu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7307225000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfDış Çap.Boru BoyutuÜcret
SHARON BORU S5034X 001 Çapraz 1/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FVN 1LUK3 S5034X00115053 / 64 "1 / 8 "€69.52
SHARON BORU S5034X 002 Çapraz 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FVQ 1LUK5 S5034X00215053 / 64 "1 / 4 "€52.87
SHARON BORU S5034X 003 Çapraz 3/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FVT 1LUK7 S5034X00315063 / 64 "3 / 8 "€63.88
SHARON BORU S5034X 004 Çapraz 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FVV 1LUK9 S5034X0041501-13 / 64 "1 / 2 "€64.88
SHARON BORU S5034X 010 Çapraz 1 İnç 304 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB2FVZ 1LUL4 S5034X01030001-47 / 64 "1"€134.62
SHARON BORU S5034X 012 Çapraz 1 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FWB 1LUL6 S5034X01230002-7 / 64 "1.25 "€224.62
SHARON BORU S5034X 014 Çapraz 1 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FWD 1LUL8 S5034X01430002-23 / 64 "1.5 "€232.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHARON PIPING S5034X 006 Çapraz 3/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik
€73.80 / Adet