Sharon Piping S5036cp003 | Kaplin 3/8 İnç 316 Paslanmaz Çelik | 2ub18 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHARON PIPING S5036CP003 Kaplin 3/8 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AC3KEF 2UB18

SHARON PIPING S5036CP003 Kaplin 3/8 İnç 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3KEF Modeli: S5036CP003Çapraz Referans: 2UB18

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€20.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlama
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Sınıf3000
Bağlantı TürüSoket Kaynağı
Maks. Basınç3000 psi @ 150 Derece F
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı2810 psi @ 350 Derece F
Dış Çap.1.031 "
Boru Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)2.79
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu7307221000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiMaks. BasınçMaks. Alan sayısı Buhar basıncıDış Çap.Boru BoyutuÜcret
SHARON BORU S5034CP012 Kaplin 1 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FTM 1LUB9 S5034CP012304 Paslanmaz Çelik3000 psi2810 psi @ 350 Derece F2-15 / 64 "1.25 "€58.09
SHARON BORU S5034CP014 Kaplin 1 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FTP 1LUC2 S5034CP014304 Paslanmaz Çelik3000 psi2810 psi @ 350 Derece F2-35 / 64 "1.5 "€74.94
SHARON BORU S5034CP020 Kaplin 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FTR 1LUC4 S5034CP020304 Paslanmaz Çelik3000 psi2810 psi @ 350 Derece F2-31 / 32 "2"€110.43
SHARON BORU S5036CP012 Kaplin 1 1/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AB2FWL 1LUN9 S5036CP012316 Paslanmaz Çelik3000 psi2810 psi @ 350 Derece F2-15 / 64 "1.25 "€75.65
SHARON BORU S5036CP020 Kaplin 2 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AB2FWP 1LUP3 S5036CP020316 Paslanmaz Çelik3000 psi2810 psi @ 350 Derece F2-31 / 32 "2"€138.67
SHARON BORU S4034CP014 Kaplin 1 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2GCR 1LVN6 S4034CP014304 Paslanmaz Çelik2570 psi @ 100 Derece F1965 psi @ 350 Derece F2.5 "1.5 "€103.65
SHARON BORU S4034CP024 Kaplin 2 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2GCW 1LVP1 S4034CP024304 Paslanmaz Çelik2570 psi @ 100 Derece F1965 psi @ 350 Derece F3.625 "2.5 "€248.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHARON PIPING S5036CP003 Kaplin 3/8 İnç 316 Paslanmaz Çelik
€20.75 / Adet