Sharon Piping S5036u 012 | Rakor 1 1/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik | 1luw5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHARON BORU S5036U 012 Rakor 1 1/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AB2FXR 1LUW5

SHARON PIPING S5036U 012 Rakor 1 1/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2FXR Modeli: S5036U 012Çapraz Referans: 1LUW5

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€179.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+sendika
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Sınıf3000
Bağlantı TürüSoket Kaynağı
Maks. Basınç3000 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı2810 psi @ 350 Derece F
Dış Çap.2-55 / 64 "
Boru Boyutu1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.17
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiSınıfMaks. BasınçDış Çap.Boru BoyutuÜcret
SHARON BORU S5034U 012 Rakor 1 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FVG 1LUH6 S5034U 012304 Paslanmaz Çelik30003000 psi2-55 / 64 "1.25 "€143.56
SHARON BORU S5034U 020 Rakor 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB2FVL 1LUK1 S5034U 020304 Paslanmaz Çelik1503000 psi3.5 "2"€318.73
SHARON BORU S5036U 014 Rakor 1 1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AB2FXU 1LUW7 S5036U 014316 Paslanmaz Çelik30003000 psi3"1.5 "€232.72
SHARON BORU S5036U 020 Rakor 2 İnç 316 Paslanmaz Çelik 3000 Psi | AB2FXW 1LUW9 S5036U 020316 Paslanmaz Çelik30003000 psi3.5 "2"€288.91
SHARON BORU S5036U 001 Rakor 1/8 İnç Soket Kaynaklı 316 Paslanmaz Çelik | AC3KEY 2UB70 S5036U 001316 Paslanmaz Çelik30003000 psi @ 150 Derece F1-21 / 32 "1 / 8 "€60.45
SHARON BORU S5036U 002 Rakor 1/4 İnç Soket Kaynaklı 316 Paslanmaz Çelik | AC3KEZ 2UB71 S5036U 002316 Paslanmaz Çelik30003000 psi @ 150 Derece F1-21 / 32 "1 / 4 "€83.32
SHARON BORU S5036U 003 Rakor 3/8 İnç Soket Kaynaklı 316 Paslanmaz Çelik | AC3KFA 2UB72 S5036U 003316 Paslanmaz Çelik30003000 psi @ 150 Derece F1-53 / 64 "3 / 8 "€59.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHARON PIPING S5036U 012 Rakor 1 1/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik
€179.18 / Adet