Sharpe Valves Sv13ser1777 | Bilyalı Vlv Pnömatik Tahrikli 1/2 In | 3mta6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHARPE VANALAR SV13SER1777 Küresel Vana Pnömatik Tahrikli 1/2 In | AD2CHH 3MTA6

SHARPE VALVES SV13SER1777 Küresel Vana Pnömatik Aktüatörlü 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2CHH Modeli: SV13SER1777Çapraz Referans: 3MTA6
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
€1,087.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Aktüatörlü Küresel Vana
Topu malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuAktüatörlü
gövde MalzemesiKarbon çelik
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı145 psi
Maks. Basınç1000 psi WOG, 100 psi Buhar
dağdirekt
ÇalışmaGeri çekme yayı
Boru Boyutu1 / 2 "
LimanHer Şey Dahil
Gerekli Basınç40 psi
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiTFM
Kök Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 300 Derece F
UPC465180991904
Vana YapısıÜç Parçalı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.15
Gemi yüksekliği (cm)25.15
Gemi uzunluğu (cm)23.88
Gemi genişliği (cm)24.64
HS kodu8481809040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
SHARPE VANALAR SV13SER1776 Küresel Vana Pnömatik Tahrikli 3/8 In | AD2CHG 3MTA5 SV13SER17763 / 8 "€1,042.98
SHARPE VANALAR SV13SER1778 Küresel Vana Pnömatik Tahrikli 3/4 In | AD2CHJ 3MTA7 SV13SER17783 / 4 "€1,374.48
SHARPE VANALAR SV13SER1779 Küresel Vana Pnömatik Tahrikli 1 In | AD2CHK 3MTA8 SV13SER17791"€1,663.32
SHARPE VANALAR SV13SER1781 Küresel Vana Pnömatik Tahrikli 1 1/2 In | AD2CHM 3MTC1 SV13SER17811.5 "€1,789.66
SHARPE VANALAR SV13SER1782 Küresel Vana Pnömatik Tahrikli 2 In | AD2CHN 3MTC2 SV13SER17822"€2,118.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHARPE VALVES SV13SER1777 Küresel Vana Pnömatik Aktüatörlü 1/2 In
€1,087.67 / Adet